Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1013PK Bolt Flange, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFG 40K782

DISCO 1013PK csavarkarima, 1.25 mm-es menetméret, 25 mm hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PFG Modell: 1013PKKereszthivatkozás: 40K782

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete13mm
befejezElectro Polyseal II
Fej színeFekete
Fej Dia.16mm
Fejmagasság7mm
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség13mm
Hossz25 láb.
AnyagAcél
Mérési rendszerMetric
Menetméret1.25mm
típusCA karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1013PK csavarkarima, 1.25 mm-es menetméret, 25 mm hosszú, 25 pk
€25.25 /csomag