Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1012PK Nut Extruded, 0.80mm Thread Size, 25mm Length, 50Pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK extrudált anya, 0.80 mm-es menetméret, 25 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PEZ Modell: 1012PKKereszthivatkozás: 40K775
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
€40.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig5 / 8 "
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.030–0.160 ”
Magasság11mm
Hossz25 láb.
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerMetric
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret0.80mm
típusExtrudált
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1012PK extrudált anya, 0.80 mm-es menetméret, 25 mm hosszú, 50 pk
€40.50 /csomag