DINEX DXTQ1T2D14 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 14 Tálcás | AH9QKT 40XC27

DINEX DXTQ1T2D14 Élelmiszertálca Kosár Kétajtós 14 tálcás

Raktáron
Tétel: AH9QKT Típus: DXTQ1T2D14Kereszthivatkozás: 40XC27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,626.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tálca kosár
Görgős anyagpoliolefin
Kerékméret6"
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
színekRozsdamentes acél
ÉpítésRozsdamentes acél
Mérővastagság14
Terhelhetőség250 font
A rekeszek száma1
Polcok száma14
Teljes magasság55 13 / 16 "
Teljes hossz44 9 / 64 "
Teljes szélesség27.593
Tálcák kosaranként / rekeszenként14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162.8424
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)86.36
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fűtött / fűtetlen: Fűtetlen

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DINEX DXTQ1T2D3C21 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 21 Tálcás | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€14,922.70
DINEX DXTQ1T2D12 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 12 Tálcás | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€12,443.92
DINEX DXTQ2T1D16 Élelmiszertálca Kosár egyajtós 16 tálcás | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€11,152.92
DINEX DXTQ2T2D20 Élelmiszertálca Kosár 10 polc 2 ajtó 20 tálca | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€14,193.14
DINEX DXTQ1T2D10 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 10 Tálcás | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€12,310.83
DINEX DXTQ2T1D12 Élelmiszertálca Kosár egyajtós 12 tálcás | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€10,359.83
DINEX DXTQ1T2D16 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 16 Tálcás | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€13,159.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DXTQ1T2D14 Élelmiszertálca Kosár Kétajtós 14 tálcás
€12,626.91 /Mértékegység