DINEX DXICTABLE indukciós töltőasztal 30 x 24 | AE8EKH 6CRH8

DINEX DXICTABLE indukciós töltőasztal 30 x 24

Raktáron
Tétel: AE8EKH Modell: DXICTABLEKereszthivatkozás: 6CRH8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,004.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukciós töltő táblázat
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret4"
Görgős típusForgatható, 2 fékkel
színekSzürke
ÉpítésRozsdamentes acél
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság30.125 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza30 "
Polc szélessége24 "
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)76.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusszínekTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc szélességeÁr
DINEX DXIQTEC Állvány Zárószekrénnyel 21-3/4x20-1/2 | AE8EKJ 6CRH9 DXIQTECForgóSzürkeIndukciós töltőállvány zárható szekrénnyel26 "21.75 "20.5 "-€3,560.10
DINEX DXICTABLESS indukciós töltőasztal rozsdamentes acél | AH9QJQ 40XC01 RENDELHETETLEN-EzüstIndukciós töltő táblázat60.75 "30 "24 "14 "€6,719.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DXICTABLE indukciós töltőasztal 30 x 24
€5,004.60 /Mértékegység