Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet vagy kódolt | AH9VYP 45DN84

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet vagy kódolt

Raktáron
Tétel: AH9VYP Model: DAK1-ATS1-619-01-21Kereszthivatkozás: 45DN84

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€313.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusaKezelő vagy kódolt kulcstartó
Az akkumulátor élettartamának3-5 év
Ajtó vastagsága0.01 "hogy 0.10"
befejezCsiszolt nikkel
KézNem kezes
Fogantyú típusaIntegrált húzás
Anyagcink
Max. Felhasználói kódok1
Kulcsok száma12
Áramforrás(4) AA elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Használat: Megosztva

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságaFogantyú típusaÁr
DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet vagy kódolás | AH9VYN 45DN80 DAK1-ATS1-619-01-020.08 "hogy 0.30"Egyik sem€320.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektronikus kulcs nélküli zárbillentyűzet vagy kódolt
€313.83 /Mértékegység