Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H süllyesztett középső kerék T29 4-1/2 hüvelykes | AF7HJW 21AP51

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H süllyesztett középső kerék T29 4-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7HJW Típus: DXA2930P45HKereszthivatkozás: 21AP51
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
€193.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLenyomott középkerék
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret5 / 8 "
Átmérő4.5 "
FokozatLegfőbb
Csikorog40 a 50
Max. FORDULAT13600
Vastagság3 / 32 "
típusTípus 29
Kerék típusaFinom Finish Grinding

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód6804210000

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMax. FORDULATVastagságtípusKerék típusaÁr
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A süllyesztett középső kerék T27 4 hüvelykes | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Típus 27Csővágás és köszörülés€275.25
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H süllyesztett középső kerék T27 5 hüvelykes | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Típus 27Csővágás és köszörülés€313.64
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H süllyesztett középső kerék T27 7 hüvelykes | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Típus 27Csővágás és köszörülés€578.19
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H süllyesztett középső kerék T27 4-1/2 hüvelykes | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Típus 27Csővágás és köszörülés€292.15
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A süllyesztett középső kerék T29 4 hüvelykes | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Típus 29Finom Finish Grinding€168.21
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H süllyesztett középső kerék T29 5 hüvelykes | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Típus 29Finom Finish Grinding€239.17
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H süllyesztett középső kerék T29 6 hüvelykes | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Típus 29Finom Finish Grinding€276.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2930P45H süllyesztett középső kerék T29 4-1/2 hüvelykes
€193.58 /Mértékegység