Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEXTER DCM1000-STD-FULL-RW/PA AL felületzáró, tartás nélküli, 12 3/4 hüvelykes házhossz, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CP3RGW 54FG06

DEXTER DCM1000-STD-FULL-RW/PA AL Surface Closer, Non Hold Open, 12 3/4 Inch Housing Length, 2 1/4 Inch Housing Dp

Raktáron
Item: CP3RGW Model: DCM1000-STD-FULL-RW/PA ALKereszthivatkozás: 54FG06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€181.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4155
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEXTER DCL2000-STD LESS-RW/PA AL Felületzáró, Nem Nyitott Tartás, Nem Kézzel, Alumínium festett, DCL2000 | CP3RGT 54FG04 DCL2000-STD LESS-RW/PA ALAlumínium€159.28
DEXTER DCR8000-STD-LESS-RW/PA AL felületzáró, nem tartható nyitva, nem kézzel, alumínium festéssel, belső és külső | CP3RGU 54FG07 DCR8000-STD-LESS-RW/PA ALAlumínium€102.67
DEXTER DCL2000-STD LESS-RW/PA DB felületzáró, nem tartható nyitva, nem kézzel, sötétbronzra festett, DCL2000, könnyű | CP3RGV 54FG03 DCL2000-STD LESS-RW/PA DBKözelebb€159.43
DEXTER DCM1000-STD-FULL-RW/PA DB felületzáró, tartás nélküli, 12 3/4 hüvelykes házhossz, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CP3RGX 54FG05 DCM1000-STD-FULL-RW/PA DBAjtócsukó€188.55
DEXTER DCH1000-STD-FULL RW/PA AL felületzáró, tartás nélküli, 13 5/8 hüvelykes házhossz, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CP3RLZ 54FG02 DCH1000-STD-FULL RW/PA ALHáz€263.31
DEXTER DCH1000-STD-FULL RW/PA DB felületzáró, tartás nélküli, 13 5/8 hüvelykes házhossz, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CP3RMA 54FG01 DCH1000-STD-FULL RW/PA DBHáz€253.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEXTER DCM1000-STD-FULL-RW/PA AL Surface Closer, Non Hold Open, 12 3/4 Inch Housing Length, 2 1/4 Inch Housing Dp
€181.97 /Mértékegység