DEWALT PFM1411760 Screw Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., Steel, 20PK | CG6MTP 411D60

DEWALT PFM1411760 csavaros horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, acél, 20 PK

Raktáron
Cikk: CG6MTP Típus: PFM1411760Kereszthivatkozás: 411D60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagAcél
Fúrófej mérete3 / 4 ben
Élettávolság1 3/4 hüvelyk
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
Head StyleHex mosógép
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2 1 / 2 "
Min. Beágyazás2 1 / 2 "
Csavar típusaCsavaros horgony
Szeizmikus jóváhagyvaIgen
Végső nyírás (Lb.)18,685 font.
Végső feszültség (font)13,035 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Származási országTaiwan

Termék részletek:

    • Függönyfal, kerítés, üvegezés, anyagmozgatás, állványok, polcok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT PFM1411760 csavaros horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, acél, 20 PK
€239.20 /csomag