Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT PFM1411160 Screw Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 50PK | CG6MTM 411D40

DEWALT PFM1411160 csavaros horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, acél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MTM Típus: PFM1411160Kereszthivatkozás: 411D40
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
€108.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Élettávolság1 1/2 hüvelyk
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
Head StyleHex mosógép
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Csavar típusaCsavaros horgony
Szeizmikus jóváhagyvaIgen
Végső nyírás (Lb.)3,890 font.
Végső feszültség (font)2,880 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Származási országTaiwan

Termék részletek:

    • Függönyfal, kerítés, üvegezés, anyagmozgatás, állványok, polcok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT PFM1411160 csavaros horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, acél, 50 PK
€108.75 /csomag