DEWALT DWX725 fűrészállvány 36 Hossz x 28-1 / 2 W x 32 H Kapacitás 1000 Lb | AF2UCL 6XVY5

DEWALT DWX725 fűrészállvány 36 hossz x 28-1/2 sz x 32 ma Kapacitás 1000 font

Raktáron
Tétel: AF2UCL Típus: DWX725Kereszthivatkozás: 6XVY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGérvágó fűrészállvány
Zárt mélység6 In.
Zárt hossz36 "
Zárt szélesség6 In.
ÉpítésKönnyű alumínium
Hossz36 "
Max. Magasság32 "
Min. Magasság7 In.
Szélesség28.5 "
Munkafelületi anyag5 "W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8466308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rögzítő rendszer (1EZ70 (DW7231) mitre fűrész rögzítő konzolok)
    • Tartási kapacitás (font) (1000)
    • Jellemzők: Összecsukható lábak zárkarokkal, szállító retesz, súly 15.4 font.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DEWALT DWX725B fűrészállvány 36 hossz x 28-1 / 2 W x 32 H kapacitás 1000 font | AF2UCK 6XVY4 DWX725B€353.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWX725 fűrészállvány 36 hossz x 28-1/2 sz x 32 ma Kapacitás 1000 font
€324.38 /Mértékegység