Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWHT43248 Dobozos gerendaszint alumínium 48 hüvelykes | AH3CDT 31CN01

DEWALT DWHT43248 Doboz gerendaszintű alumínium 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3CDT Modell: DWHT43248Kereszthivatkozás: 31CN01
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
€119.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság0.0005 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz48 "
Mágneses típusEgyik sem
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagNagy hatású akril
Üveg típusaBlokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)122.17
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTH

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DEWALT DWHT43224 Box Beam Level Alumínium 24 hüvelykes | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "€79.41
DEWALT DWHT43025 Dobozsugaras szint alumínium 24 hüvelykes sárga | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "€85.76
DEWALT DWHT43049 Doboz gerendaszint alumínium 48 hüvelykes sárga | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "€123.88
DEWALT DWHT43172 Dobozos gerendaszint alumínium 72 hüvelykes | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "€161.44
ajánlatkérés
DEWALT DWHT43079 Dobozos gerendaszint alumínium 78 hüvelykes | AH3CDW 31CN04 DWHT4307978 "€160.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWHT43248 Doboz gerendaszintű alumínium 48 hüvelykes
€119.11 /Mértékegység