DEWALT DWHT43079 Dobozos gerendaszint alumínium 78 hüvelykes | AH3CDW 31CN04

DEWALT DWHT43079 Doboz gerendaszintű alumínium 78 hüvelykes

Tétel: AH3CDW Modell: DWHT43079Kereszthivatkozás: 31CN04
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€259.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság0.0005 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz78 "
Mágneses típusRitkaföld
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma10
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagNagy hatású akril
Üveg típusaBlokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.844
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országTH

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DEWALT DWHT43224 Box Beam Level Alumínium 24 hüvelykes | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "€106.38
DEWALT DWHT43025 Dobozsugaras szint alumínium 24 hüvelykes sárga | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "€114.19
DEWALT DWHT43248 Dobozos gerendaszint alumínium 48 hüvelykes | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "€159.74
DEWALT DWHT43049 Doboz gerendaszint alumínium 48 hüvelykes sárga | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "€164.83
DEWALT DWHT43172 Dobozos gerendaszint alumínium 72 hüvelykes | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "€215.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWHT43079 Doboz gerendaszintű alumínium 78 hüvelykes
€259.10 /Mértékegység