Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWHT34036 mérőszalag 100 láb acél zárt | AG2BBY 31CL10

DEWALT DWHT34036 mérőszalag 100 láb acél zárt

Raktáron
Tétel: AG2BBY Modell: DWHT34036Kereszthivatkozás: 31CL10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatLakk
Kés színSárga
Penge hossza100 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége3 / 8 "
A tok színeSárga
Case MaterialMűanyag
Típus típusZárva
Érettségi típusabe
osztások1 / 8 "
HorogÖsszecsukható
Zárás típusaEngedje
Mérés típusaSAE
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód9017800000

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (kézi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWHT34036 mérőszalag 100 láb acél zárt
€56.11 /Mértékegység