DEWALT DWFP55130 hordozható légkompresszor, csendes, olajmentes, 2.5 gal, hot dog, 1.1 LE, 3 Cfm, 120 V AC | CP3QNE 22YJ96

DEWALT DWFP55130 hordozható légkompresszor, csendes, olajmentes, 2.5 gal, hot dog, 1.1 LE, 3 Cfm, 120 V AC

Raktáron
Tétel: CP3QNE Típus: DWFP55130Kereszthivatkozás: 22YJ96

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DXCMLA1983012 légkompresszor, 120V, 30 gallon, 155 PSI | CP3PJE 59YY32 DXCMLA1983012Kompresszor€1,666.73
DEWALT DXCMPA1982054 hordozható kompresszor, 120/240V, 20 gal | CP3PJF 41RC96 DXCMPA1982054Kompresszor€2,068.36
DEWALT DXCMLA1983054 hordozható kompresszor, 120/240V, 30 gal | CP3PJG 41RC93 DXCMLA1983054Kompresszor€2,319.84
DEWALT D55151 hordozható légkompresszor, olajkenés, 4 gal, ikerhalom, 1.1 LE, 3.4 Cfm, 120 Vac | CP3QNB 1VAP1 D55151Hordozható kompresszor€906.04
DEWALT D55154 hordozható légkompresszor, olajkenés, 4 gal, iker köteg, 1.1 LE, 4 Cfm, 120 Vac | CP3QNC 1VAN9 D55154Hordozható kompresszor€1,155.60
DEWALT D55140 hordozható légkompresszor, csendes, olajmentes, 1 gal, hot dog, 0.33 LE, 0.75 Cfm, 120 Vac | CP3QND 1VAN7 D55140Hordozható kompresszor€495.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWFP55130 hordozható légkompresszor, csendes, olajmentes, 2.5 gal, hot dog, 1.1 LE, 3 Cfm, 120 V AC
€738.45 /Mértékegység