Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA7747 körfűrészlap, acél 14 hüvelykes | AC4RUM 30HJ74

DEWALT DWA7747 14 hüvelykes acél körfűrészlap

Raktáron
Tétel: AC4RUM Típus: DWA7747Kereszthivatkozás: 30HJ74

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€330.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.14 "
Penge típusaAcél
Gyémánt kiesésNem
Horogszög1.5 fok
Bevágás. 090 "
Max. FORDULAT1800
Fogak száma66
Lemezvastagság0.076 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásTCG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8202390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyémánt kiesésArbor HoleArbor méretMax. Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságPkg. Menny.Ár
DEWALT DW7651 körfűrészlap acél 14 hüvelykes 100 fogak | AE6BDJ 5PGA9 DW7651KörfűrészlapNem1"--38001000.087 "1€230.20
DEWALT DW3330 körfűrészlap acél 7-1/4 hüvelykes fogak | AF6RHT 20GW03 DW3330KörfűrészlapIgen5 / 8 "--70001440.075 "1€23.87
DEWALT DW3591B10 körfűrészlapú keményfém keményfém 7-1 / 4 hüvelyk 18 fogak Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10KörfűrészlapIgen5 / 8 "--7000180.045 "10€361.74
DEWALT DWA7749 Körfűrészlap, keményfém hegyű, rozsdamentes acél, 14 hüvelykes | AH2WTF 30HJ76 DWA7749KörfűrészlapNem1"--1800900.068 "1€464.71
DEWALT DWA7840 körfűrészlap, keményfém fém, 48 fog, 8" átmérő | AX3MTB 30HJ88 DWA7840KörfűrészlapNem5 / 8 "--4000480.062 "1€158.98
DEWALT DWA7538 5-3/8 hüvelykes keményfém fémvágó körfűrészlap, 30-as fogak száma | CD2KQU 30HJ67 DWA7538KörfűrészlapNem20mm--4200300.044 "1€101.13
DEWALT DWA7737 12 hüvelykes keményfém fém vágó körfűrészlap, fogak száma 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737KörfűrészlapNem1"--1800600.076 "1€242.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA7747 14 hüvelykes acél körfűrészlap
€330.09 /Mértékegység