A Dewalt DW7670 dado pengekészlet tiszta és sima dado vágások, nyúlványos vágások, csapok és féllapos illesztések készítésére szolgál keményfában, puhafában, rétegelt lemezben, forgácslapban, melaminban, laminátumban, furnérban, szilárd felületi anyagokban, műanyagokban és színesfémekben. .
Jellemzők:
- A készlet 12 acél alátétet, 2 külső vágót, 4 aprítót (1/8, 1/16 és 3/32 hüvelykes) és egy hordtáskát tartalmaz.
- A pengék egymásra rakhatók és alátétekkel helyezhetők el a vágási szélesség beállításához.
- A 4 fogú aprítók és a lézerrel vágott lemezek tiszta, sima és pontos alsó vágásokat biztosítanak.
- A nagy teherbírású tárolótok megvédi a pengéket a kitört fogaktól és a sérülésektől.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik pengekészlet ideális famegmunkálási projektekhez – egymásra rakott vagy billegő?
V. A halmozott dado pengekészlet jobb hornyok vágására fában, mivel két pengét és különféle aprítókat tartalmaz, amelyek a két penge közé illeszkednek. A wobble dado pengekészlet viszont csak egyetlen gallérral ellátott pengét tartalmaz.
K. Mire használhatók a mikroszemcsés keményfém fogak?
V. Tiszta vágásokat és minimális szilánkosodást biztosítanak a művelet során.
K. Hogyan hozzunk létre egy dado veremet?
A.
- Húzza ki a fűrészt, és távolítsa el az anyát, a külső karimát és a fűrészlapot a tengelyről.
- Gyorsan határozza meg a külső fűrészek és aprítók megfelelő forgását.
- Helyezze a belső karimát a tengelyre, és szerelje fel a bal külső fűrészlapot úgy, hogy a szögletes fogak csúcsa a vágás külső oldalán legyen.
- Adja hozzá a kívánt számú aprítót és alátétet. Az optimális egyensúly és vágási teljesítmény elérése érdekében terítse el őket a kötegben.
- Adja hozzá a jobb külső fűrészlapot, és győződjön meg arról, hogy a forgácsoló fogai a jobb külső fűrészlap nyelőcsövén belül vannak.
- Szerelje fel a külső karimát, és húzza meg az anyát. Az anyát legalább 3 menettel kell rögzíteni a tengelyen.
- Győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági burkolat a helyén van, és helyezze vissza az asztali fűrész dado betétet (ha asztali fűrészt használ).
- Csatlakoztassa a fűrészt, és végezzen próbavágást a fahulladékban, hogy biztosítsa a kívánt vágásszélességet.
- Szükség szerint állítsa be a vágásszélességű alátéteket.