Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5916 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19

DEWALT DW5916 kalapácsos fúrófej Sds Max 2 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8GXE Modell: DW5916Kereszthivatkozás: 3AB19
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
€353.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró mag
Kicsit Dia.2"
Fúrási hossz10 "
Teljes hossz12 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8207502080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
DEWALT DW5914 Kalapácsos fúrófej Sds Max 1-3/4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS max45 / 64 "€350.61
DEWALT DW5915 Kalapácsos fúrófej Sds Max 1-3/4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS max45 / 64 "€379.42
DEWALT DW5917 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS max45 / 64 "€383.22
DEWALT DW5918 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-3/4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS max45 / 64 "€400.91
DEWALT DW5919 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-3/4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS max45 / 64 "€451.45
DEWALT DW5920 Kalapácsos fúrófej Sds Max 3-1/4 x 12in | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS max45 / 64 "€452.47
DEWALT DW5921 Kalapácsos fúrófej Sds Max 3-1/4 x 22in | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS max45 / 64 "€503.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5916 kalapácsos fúrófej Sds Max 2 x 12 hüvelyk
€353.59 /Mértékegység