Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5764 Kalapácsos fúrószár 1-1/2 x 22 In | AD8NKY 4LD18

DEWALT DW5764 kalapácsos fúrószár 1-1/2 x 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8NKY Modell: DW5764Kereszthivatkozás: 4LD18
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
€279.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.1.5 "
Fúrási hossz17 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz22 "
Szár alakjaSpline
Szárméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4165
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszÁr
DEWALT DW5701 Kalapácsos fúrószár 3/8 x 13 hüvelykes | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€75.94
DEWALT DW5704 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 16 hüvelykes | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€70.80
DEWALT DW5705 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€84.55
DEWALT DW5706 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 27 hüvelykes | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€118.01
DEWALT DW5708 Kalapácsos fúrószár 9/16 x 10 hüvelykes | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€10.84
DEWALT DW5710 kalapács fúrószár 5/8 x 16 hüvelykes | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€88.56
DEWALT DW5711 kalapács fúrószár 5/8 x 22 hüvelykes | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€100.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5764 kalapácsos fúrószár 1-1/2 x 22 hüvelyk
€279.26 /Mértékegység