Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW269 Versa Kuplung csavarhúzó 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87

DEWALT DW269 Versa kuplungcsavarhúzó 1000 6.5 A

Raktáron
Tétel: AD8NZN Modell: DW269Kereszthivatkozás: 4LF87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€485.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersa tengelykapcsoló csavarhúzó
Amperek @ 120V6.5
CsapágyakBall & Roller
kuplungÁllítható nyomaték
Zsinór8 láb 2 vezető
Max. forgatónyomaték344 In.Lbs.
Nincs terhelés RPM0-1000
Szárméret1/4 Hex
Sebesség ellenőrzésRSV
Szerszám hossza11.9 "
Szerszám súlya3.7 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.124
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8467290040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellkuplungMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr
DEWALT DW267 Versa kuplungcsavarhúzó 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Standard 132 In.Lbs.0-200011.9 "€420.09
DEWALT DW268 Versa Kuplung csavarhúzó 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Nyomaték132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW269 Versa kuplungcsavarhúzó 1000 6.5 A
€485.32 /Mértékegység