Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW267 Versa kuplungcsavarhúzó 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84

DEWALT DW267 Versa kuplungcsavarhúzó 2000 6.5 A

Raktáron
Tétel: AD8NZL Modell: DW267Kereszthivatkozás: 4LF84

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€420.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersa tengelykapcsoló csavarhúzó
Amperek @ 120V6.5
CsapágyakBall & Roller
kuplungStandard
Zsinór8 láb 2 vezető
Max. forgatónyomaték132 In.Lbs.
Nincs terhelés RPM0-2000
Szárméret1/4 Hex
Sebesség ellenőrzésRSV
Szerszám hossza11.9 "
Szerszám súlya3.7 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8207502080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellkuplungMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr
DEWALT DW268 Versa Kuplung csavarhúzó 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Nyomaték132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99
DEWALT DW269 Versa Kuplung csavarhúzó 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Állítható nyomaték344 In.Lbs.0-100011.9 "€485.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW267 Versa kuplungcsavarhúzó 2000 6.5 A
€420.09 /Mértékegység