Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW2573 falazó bit 3/16 hüvelykes | AE2DAH 4WM62

DEWALT DW2573 falazó bit 3/16 in

Raktáron
Tétel: AE2DAH Modell: DW2573Kereszthivatkozás: 4WM62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves fúrófej
Fúrási hossz3"
Teljes hossz6"
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszÁr
DEWALT DW2572 falazó bit 5/32 hüvelykes | AE2DAG 4WM61 DW25722"5"€11.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW2573 falazó bit 3/16 in
€11.63 /Mértékegység