Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCF850B ütős meghajtó, 1 825 in-lb Max. Nyomaték, 3, 250 RPM, szabad fordulatszám, 3, 800, kefe nélküli motor | CP3PAW 783H08

DEWALT DCF850B ütős meghajtó, 1 825 in-lb Max. Nyomaték, 3, 250 ford./perc, szabad fordulatszám, 3, 800, kefe nélküli motor

Raktáron
Tétel: CP3PAW Modell: DCF850BKereszthivatkozás: 783H08
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
€313.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCF845P2 Crdls Impact Driver Kit, Bónusz akkumulátor, 1, 825 In-Lb | CP3NYQ 387ZP9 DCF845P2Driver Kit€944.02
DEWALT DCF845P1 Crdls Impact Driver, 1/4 hüvelykes, bónusz akkumulátor, 1 825 lb | CP3NYR 387ZP5 DCF845P1Vezető€389.09
DEWALT DCF850B ütős meghajtó, 20 V DC, bónusz akkumulátor, 1 825 in-lb Max. Nyomaték, 3, 250 RPM szabad fordulatszám, 3 | CP3NYV 387ZN2 DCF850BVezető€637.19
DEWALT DCF885B ütős meghajtó, 1 400 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 RPM, szabad fordulatszám, 3, 200, csupasz szerszám, 20V DC | CP3PAL 24T861 DCF885BVezető€278.53
DEWALT DCF801B ütős meghajtó, 1 450 in-lb Max. Nyomaték, 2, 850 ford./perc szabad fordulatszám, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CP3PAM 55AC85 DCF801BVezető€256.65
DEWALT DCF809B ütős meghajtó, 1 700 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 RPM, szabad fordulatszám, 3, 200, kefe nélküli motor | CP3PAN 55CJ62 DCF809BVezető€271.84
DEWALT DCF840C2/DCB203 ütős meghajtó, 1 700 in-lb Max. Nyomaték, 3, 200 ford./perc, szabad fordulatszám, 4, 200, 20.0 V | CP3PAP 379AN6 DCF840C2/DCB203Vezető€547.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCF850B ütős meghajtó, 1 825 in-lb Max. Nyomaték, 3, 250 ford./perc, szabad fordulatszám, 3, 800, kefe nélküli motor
€313.80 /Mértékegység