Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DAFE1Q0810 2-1 / 2 hüvelykes D 80 szemcsés kerék AB4VGA 20G121

DEWALT DAFE1Q0810 lapos kerék 2-1/2 hüvelykes D 80 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AB4VGA Típus: DAFE1Q0810Kereszthivatkozás: 20G121
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
€30.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas kerék szárral
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Átmérő2.5 "
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT25,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzélességÁr
DEWALT DAFE1Q1210 Flapkerék 2-1/2 hüvelyk D 120 szemcsés | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "Vége12025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1Q0610 2-1 / 2 hüvelykes D 60 Grit szárnyas kerék | AB4VGB 20G122 DAFE1Q06102.5 "közepes6025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1Q0410 2-1 / 2 hüvelykes D 40 szemcsés kerék | AB4VGC 20G123 DAFE1Q04102.5 "Durva4025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1H0610 Féktárcsa 3 hüvelykes D 60 szemcseméretű | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"közepes6020,0001"€25.77
DEWALT DAFE1E0610 szerelt füles kerék 2" szárral, 1/2" W, 1/4" szárméret, 60 szemcseméret | AB4VGY 20G142 DAFE1E06102"közepes6025,0001 / 2 "€28.33
DEWALT DAFE7K0610 Flip Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 szár, 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Durva608,0001.75 "€64.24
DEWALT DAFE7K1010 Flip Kerék Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"közepes1008,0001.75 "€64.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DAFE1Q0810 lapos kerék 2-1/2 hüvelykes D 80 szemcseméretű
€30.69 /Mértékegység