DEWALT 7746HD5-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Carbon Steel, 20PK | CG6MPW 448L43

DEWALT 7746HD5-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, szénacél, 20 PK

Raktáron
Tétel: CG6MPW Típus: 7746HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L43

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba3 3 / 8 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 5 / 8 "
Min. Beágyazás3 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza4 1 / 2
Menetméret3 / 4-10
Végső nyírás (Lb.)11,570 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)11,570
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11,570
Végső feszültség (font)21,330 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)18,580
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)21,330
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1225
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7746HD5-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, szénacél, 20 PK
€349.02 /csomag