DEWALT 7722HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPK 448L33

DEWALT 7722HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPK Típus: 7722HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2"
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 3 / 4 "
Min. Beágyazás2"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)4,195 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső feszültség (font)7,410 font.
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2852
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7722HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK
€339.68 /csomag