DEWALT 7342SD4-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 20PK | CG6MPB 448L26

DEWALT 7342SD4-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 20PK

Raktáron
Cikk: CG6MPB Típus: 7342SD4-PWRKereszthivatkozás: 448L26

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,569.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3 3 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 8 "
Min. Beágyazás3 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaIgen
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 1 / 8
Menetméret3 / 4-10
Végső nyírás (Lb.)15,440 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15,440
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15,440
Végső feszültség (font)19,760 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)11,830
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13,575
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7342SD4-PWR ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 20PK
€1,569.16 /csomag