Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6930SD-PWR Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNM 448L12

DEWALT 6930SD-PWR hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MNM Típus: 6930SD-PWRKereszthivatkozás: 448L12
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
€544.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 2 "
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)8,030
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4,905

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7395
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6930SD-PWR hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK
€544.38 /csomag