Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6914SD-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNK 448L10

DEWALT 6914SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MNK Típus: 6914SD-PWRKereszthivatkozás: 448L10
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
€668.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 1 / 2 "
Min. Beágyazás1 5 / 8 "
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,990
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4,425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.457
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6914SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK
€668.33 /csomag