Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6911SD-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNH 448L07

DEWALT 6911SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MNH Típus: 6911SD-PWRKereszthivatkozás: 448L07
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
€454.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1 7 / 8 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1 5 / 8 "
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,640
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,795

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6911SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK
€454.23 /csomag