Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09360-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 1008 szénacél, 25PK | CG6MMY 453G59

DEWALT 09360-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6MMY Típus: 09360-PWRKereszthivatkozás: 453G59
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
€501.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1,280
Megengedett feszültség2100
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.5 / 8 ben
Fúrófej mérete1 in
Meghajtó eszközök453G65, 453G70
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2 1/4 hüvelyk
Menetmélység1"
Menetméret5 / 8 "-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,400
Végső feszültség (font)10,500 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9,410

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09360-PWR Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 25 PK
€501.29 /csomag