Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07615-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3/8 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLB 448L84

DEWALT 07615-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK

Raktáron
Cikk: CG6MLB Típus: 07615-PWRKereszthivatkozás: 448L84
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
€593.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 5 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 5 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 5 / 8
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás (Lb.)3,760 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,760
Végső feszültség (font)4,075 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,850
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07615-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK
€593.88 /csomag