Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07600-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 100PK | CG6MKU 448L77

DEWALT 07600-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 100PK

Raktáron
Cikk: CG6MKU Típus: 07600-PWRKereszthivatkozás: 448L77
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
€439.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága5 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás (Lb.)1,620 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,620
Végső feszültség (font)1,740 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,440
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07600-PWR ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 100PK
€439.33 /csomag