DEWALT 07546-PWR Rod Threaded Anchor, 1-3/16 Inch Drill Size, Carbon Steel/Plastic Anchor, 50PK | CG6MKQ 416K65

DEWALT 07546-PWR rúd menetes horgony, 1-3/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 50PK

Raktáron
Cikkszám: CG6MKQ Típus: 07546-PWRKereszthivatkozás: 416K65

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgonyzó anyagSzénacél / műanyag
színekPiros
Fúró méret1 3 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.5 / 8 "
Terhelhetőség8,810 font.
AnyagSzénacél / műanyag
AnyagalkalmazásBeton
Rúdméret5 / 8 "-11
Rúd típusFüggőleges
Csavar méret5 / 8 "-11
A szár hossza3 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.0834
Származási országKína

Termék részletek:

    • Csatorna- és világítási rendszer, függő cső- és sprinklerrendszerek, HVAC légcsatorna- és támasztócsatornák, mechanikus egység felsővezetékei, szeizmikus terhelés és repedezett beton, függesztett trapéz és kábeltálcák

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07546-PWR rúd menetes horgony, 1-3/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 50PK
€689.17 /csomag