DEWALT 07365-PWR ékhorgony, 1-8 menetméret, 1 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 5PK | CG6MKK 448L76

DEWALT 07365-PWR ékhorgony, 1-8 menetméret, 1 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 5PK

Raktáron
Cikk: CG6MKK Típus: 07365-PWRKereszthivatkozás: 448L76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€632.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága7 1 / 2 "
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza8 3 / 8
Menetméret1-8
Végső nyírás (Lb.)31,100 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)31,100
Végső feszültség (font)34,460 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)25,485
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07365-PWR ékhorgony, 1-8 menetméret, 1 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 5PK
€632.35 /csomag