DEWALT 07361-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKH 448L74

DEWALT 07361-PWR ékhorgony, 1-8 menetméret, 1 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 10PK

Raktáron
Tétel: CG6MKH Típus: 07361-PWRKereszthivatkozás: 448L74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€735.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 1 / 2 "
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 3 / 8
Menetméret1-8
Végső nyírás (Lb.)31,100 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)31,100
Végső feszültség (font)27,800 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)20,280
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5398
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07361-PWR ékhorgony, 1-8 menetméret, 1 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 10PK
€735.24 /csomag