DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 25PK | CG6MJX 448L64

DEWALT 07336-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 25PK

Raktáron
Cikk: CG6MJX Típus: 07336-PWRKereszthivatkozás: 448L64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€646.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága4 1 / 4 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza5 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)11,900 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11,900
Végső feszültség (font)13,495 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,825
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2814
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07336-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 304Ss, 25PK
€646.19 /csomag