Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06312-PWR Drop-In Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 10PK | CG6MHM 453G75

DEWALT 06312-PWR Drop-In horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG6MHM Típus: 06312-PWRKereszthivatkozás: 453G75
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
€81.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás3,920
Megengedett feszültség2825
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza3 3 / 16 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.3 / 4 ben
Fúrófej mérete1 in
Meghajtó eszközök46U166
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység3 3/16 hüvelyk
Menetmélység1 3 / 8 "
Menetméret3 / 4 "-10
Végső feszültség (font)11,300 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9,405

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06312-PWR Drop-In horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 10 PK
€81.01 /csomag