Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06304-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK | CG6MHJ 453G71

DEWALT 06304-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG6MHJ Típus: 06304-PWRKereszthivatkozás: 453G71
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
€85.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás530
Megengedett feszültség520
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1"
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Meghajtó eszközök46U162
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység7 / 16 "
Menetméret1 / 4 "-20
Végső feszültség (font)2,080 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,985

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06304-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 100 PK
€85.21 /csomag