Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 05551-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia. | CG6MGP 453G91

DEWALT 05551-PWR kalapács meghajtócsapos horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm.

Raktáron
Cikk: CG6MGP Típus: 05551-PWRKereszthivatkozás: 453G91

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Head StyleGomba
Max. Lámpatest vastagsága1 3/4 hüvelyk
Min. Beágyazás1 3 / 4 "
Tűs horgony típusaKalapácsmeghajtó horgony
Pin anyagAISI 1038 szénacél
A szár hossza3 1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,630

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaHorgony Dia.Horgony hosszaVégső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)test anyagaHead StyleTételMin. BeágyazásÁr
DEWALT 02431-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€32.72
DEWALT 02433-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€25.00
DEWALT 02451-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony3 / 4 ben€48.80
DEWALT 02513-PWR kalapácshajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€36.18
DEWALT 02521-PWR kalapácshajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonRoundKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€28.45
DEWALT 02523-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€43.58
DEWALT 02528-PWR kalapács meghajtócsap horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NejlonGombaKalapácsmeghajtó horgony5 / 8 ben€90.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 05551-PWR kalapács meghajtócsapos horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm.
€99.74 /Mértékegység