Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS FLG-CNS-115 szifonos szórópisztoly 0.059 hüvelyk / 1.5 mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS FLG-CNS-115 szifon szórópisztoly 0.059 hüvelyk/1.5 mm

Raktáron
Tétel: AA4UWE Modell: FLG-CNS-115Kereszthivatkozás: 13E902
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
€839.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás10.4 cfm @ 40 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása24 oz.
Folyadék szállítási sebességKözepes-gyors
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.059 "/ 1.5 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaközepes
Minta mérete12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8424209000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS FLG-CNS-115 szifon szórópisztoly 0.059 hüvelyk/1.5 mm
€839.53 /Mértékegység