Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO RR-36-180 forgó működtető, 180 fokos elforgatás, 8 lb hasznos teherbírás

Raktáron
Tétel: AH2HCK Modell: RR-36-180Kereszthivatkozás: 28WX34
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
€5,160.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó működtető, 180 fokos forgatás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco RR-36-180 forgatómű forgatónyomaték vagy forgómozgás előállítására alkalmas. Ez az aktuátor csapágyazott lemezjátszóval és alacsony profilú kialakítással rendelkezik szűk helyeken való használatra.

Felhasználás:

  • Precíziós forgó pozicionálás
  • Alkatrész orientáció
  • Orvosi műtétek

Jellemzők:

  • Destaco forgóhajtómű forgótányérhoz csatlakoztatható hasznos teherrel a csapágytömb iránti igény kiküszöbölésére
  • Előfeszített golyóscsapágyak, nulla holtjáték és csúszócsapok a pontosság és a tartósság érdekében
  • Csapágyazott lemezjátszó és alacsony profilú kialakítás szűk helyeken való használatra
  • Beépített lengéscsillapítók és állítható kemény ütközők az ütésállóság érdekében

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco SLKT-061 elosztótömítés javítókészlet és CABL-010 gyorscsatlakozó kábelhosszabbító forgóműködtetőhöz

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik

Telepítés:

  • A hasznos terhet csavarokkal rögzítik a forgó működtető karimájához, és a testet egy alapra / sík felületre csavarják

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a forgó működtető?

A. A szelepmozgató belsejében a sűrített levegőt a lapáthoz nyomják, ami viszont nyomja/forgatja az orsót, és egy nyíláson keresztül levegő szabadul fel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO RR-36-180 forgó működtető, 180 fokos elforgatás, 8 lb hasznos teherbírás
€5,160.61 /Mértékegység