Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO RPL-2 párhuzamos megfogó, alacsony profilú, 0.5 hüvelykes löket, 3 hüvelykes ujjhossz

Raktáron
Tétel: AH2HCH Modell: RPL-2Kereszthivatkozás: 28WM15
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
€785.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
Pontosság0.002 "
Hengerfurat0.438 "
Ujj hossza3"
Grip Force26 font.
Pofák száma2
nyomás tartomány5-100 psi
ütés1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Destaco RPL-2 párhuzamos megfogó kis alkatrészek mozgatásához
    • Szabadalmaztatott előfeszített kettős V-görgős csapággyal a nagy pontosság és a nulla oldaljáték fenntartása érdekében
    • Szinkron pofaműködéssel rendelkezik, így akár 26 lbsf fogási erőt is létrehozhat, ideális alacsony nyomású alkalmazásokhoz
    • Tartalmazza a Buna-N (nitril) tömítést a kemény vegyszerek és vegyületek, szemcsék vagy törmelék kezelésére
    • Kiváló alkatrészpozíciót és ismételhetőséget kínál
    • Képes ellenállni a -35 és 80 fok közötti üzemi hőmérsékletnek

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratUjj hosszaGrip ForceütésÁr
DESTACO RPL-4 2 pofás, alacsony profilú párhuzamos megfogó, Viton tömítések, 1 hüvelykes löket | AH6HPZ 36C629 RPL-40.5 "5"36 font.1"€1,225.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO RPL-2 párhuzamos megfogó, alacsony profilú, 0.5 hüvelykes löket, 3 hüvelykes ujjhossz
€785.30 /Mértékegység