Destaco egyenes vonalú bilincsek arra szolgálnak, hogy a bilincsben lévő dugattyút a tengely mentén mozgatják, egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek két pozícióban (kinyújtott és visszahúzott) rögzíthetők, lehetővé téve, hogy húzó- vagy nyomóbilincsként is működjenek, vagy csak kinyújtott helyzetben. Rögzítési, tesztelési, CNC megmunkálási és műanyag fröccsöntési alkalmazások során használják az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 609 sorozatú bilincsek kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs felszerelésének és működtetésének helyigényét. Méretükhöz képest nagy tartóképességgel rendelkeznek. Birodalmi belső menettel rendelkeznek a dugattyú gyors rögzítéséhez, valamint a rögzítési sík alá eső fogantyújukkal, amely rögzíti a bilincset a visszahúzott helyzetben. Ezek a bilincsek acélból is készültek a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint hogy megakadályozzák a nagy igénybevételű műveletek miatti törést / károsodást. A Destaco 609-B egyenes vonalú bilincs kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető, és egyenes alappal rendelkezik a munkadarabok függőleges felületi rögzítéséhez. Destaco 609 egyenes vonalú bilincs hasonló specifikációkkal, karimás alappal, sík felületekre történő vízszintes felszereléshez.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 609-B egyenes vonalú szorítóbilincs készülékek tesztelésére és hegesztésére, fafeldolgozásra, összeszerelési és feszítési műveletekre használható a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 609-B egyenes vonalú, 300 font tartóképességű bilincs egyenes alapra szerelhető a bilincs függőleges felületi rögzítéséhez.
- A bilincs könnyű, préselt alján egy persely található, amely biztosítja a dugattyú stabilitását.
- Acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot, a tartósságot és minimalizálja a kopás miatti kopást.
- Ez a bilincs könnyen fogható, ergonomikus markolattal rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Alacsony profillal rendelkezik, hogy csökkentse a helyigényt, ezáltal egyszerű telepítést és kezelést biztosít.
- A szorító fogantyú lefelé forog a dugattyú előremozdítása és a fogantyú távol tartása érdekében.
- 5/16-18 (császári) menettel és 1.25 hüvelyk menetkorláttal ellátott kerek dugattyúval van felszerelve.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető.
- A bilincs 1.82 hüvelykes dugattyúmagassággal rendelkezik, és a kifejtett erő (tolóerő) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 36:1 / 47:1.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207203 hatlapfejű orsóegységet kínál a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez a Destaco 609-B bilincshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 609-B egyenes vonalú szorítóbilincset az olyan ipari szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a felhasználói biztonság, a környezeti egészség és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 609-B egyenes vonalú bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz vagy függőleges felületekhez a bilincs alján lévő pár menetes furat segítségével.
- Szükség esetén ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha egy egyszerű csavarhúzóval egyszerűen kicsavarja a csavarokat az egyenes alapon lévő menetes rögzítőfuratokból.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 609-B kézi befogó egyéb változatai elérhetők Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincset kínál karimás alappal (Destaco 609 bilincs) sík felületekre történő vízszintes rögzítéshez két pár menetes rögzítőfurat segítségével.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Egy egyenes vonalú szorítóbilincs kézzel működtethető egy fogantyú/kar segítségével, hogy a dugattyút hozzácsatolt orsóval/orsó nélkül a munkadarabhoz nyomják vagy húzzák, és megakadályozzák annak elmozdulását a munkadarab közepén, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. A szorító fogantyújának piros színe jelez valamit a Destaco bilincseken?
V. A szorító fogantyújának piros színe a kezelőkar helyét jelzi a felhasználó számára.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs ideális képességét jelzi a berendezés, a munkadarab vagy a fémlemez rögzítésére az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során. A munkadarabokra kifejtett tényleges szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amelyek lecsúsztatásával könnyen eltávolíthatók. A fogantyúk egy része azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.
K. A Destaco bilincsek teherbírásúak emelő és / vagy emelő alkalmazásokhoz?
A. Nem, a Destaco bilincsek csak befogási alkalmazásokhoz használhatók terhelésre. Ezeket nem emelő- vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.