A Destaco 527 függőleges rögzítőbilincs ideális a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítéséhez. Cinkbevonatú szénacél szerkezete minimálisra csökkenti a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. A Destaco függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Szilárd rúdja könnyen módosítható az alkalmazási igényeknek megfelelően. Ez a függőleges kapcsolóbilincs szilárd rúd stílusú befogókarral rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, miközben megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. A Destaco 527 bilincset hosszú élettartam biztosítására tervezték szabványos befogókarok használata esetén. A forgáspontokban edzett acél perselyeket tartalmaz a nagy tartósság érdekében. Hüvelykujj karral van felszerelve, amely a bilincset könnyen kinyitja működés után. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkáláshoz, élelmiszerekhez és csomagoláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez és faipari alkalmazásokhoz. Destaco 528 sorozatú bilincsek karimás alap- és elülső szerelésű alapváltozatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 527 függőleges rögzítő bilincset különféle kereskedelmi feladatokhoz tervezték, beleértve a hegesztést, a szerelvények ellenőrzését, a famegmunkálást, a könnyű megmunkálást, valamint az összeszerelési és tesztelési műveleteket.
Jellemzők:
- A Destaco 527 függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs szilárd rúd stílusú befogókarral rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, miközben megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását.
- Hüvelykujj karral van ellátva, amely a művelet után könnyen kinyitja a bilincset.
- A Destaco függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a hosszú élettartam biztosítása érdekében.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs nagy szilárdságú szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a fekete oxid bevonat pedig kopásállóságot biztosít.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületre / munkaasztalra.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenő bilincs rögzítő rúdja 195 fokra nyitható a munkaterület tisztítása és a kiváló működés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 527 függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs szilárd rúd stílusú befogókarral rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, miközben megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását.
- Hüvelykujj karral van ellátva, amely a művelet után könnyen kinyitja a bilincset.
- A Destaco függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs edzett acél perselyekkel és forgócsapokkal rendelkezik a hosszú élettartam biztosítása érdekében.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco függőleges rögzítésű kapcsolóbilincs nagy szilárdságú szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a fekete oxid bevonat pedig kopásállóságot biztosít.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületre / munkaasztalra.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenő bilincs rögzítő rúdja 195 fokra nyitható a munkaterület tisztítása és a kiváló működés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Egyes karimás alaptípusú bilincsek, mint például a Destaco 527 bilincs, szilárd szorítórúddal rendelkeznek, amelyet kézzel vagy fogantyúval lehet kezelni. Ez a fogantyúmozdulat a rudat a munkadarabnak nyomja, és megakadályozza, hogy elmozduljon a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.