A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs kiválóan alkalmas tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett alkalmazások összeszerelésére. Ez a hagyományos Destaco 311 bilincs robusztus, öntött változata. Ez a húzó hatású reteszelő bilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagot a munkafelülethez, és tartja a helyén egy emelőkar segítségével, amely tolható. függőleges helyzetbe, amikor a bilincs be van kapcsolva és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet, biztosítva a fáradtságot és a gyors rögzítési műveleteket. Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez. A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Acélból készült a szerkezeti merevség és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ez a húzható reteszbilincs innovatív, szabályozott horogmozgást tesz lehetővé, amely gyors és biztonságos egykezes működtetést tesz lehetővé. Akár 2000 lb terhelést is képes elviselni. A Destaco 3011 húzós reteszbilincs U kampós típusú reteszekkel érkezik, menetes U horgokkal az egyszerű beállítás érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs alkalmas fedők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett alkalmazások összeszerelésére.
Jellemzők:
- A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel és 2000 font teherbírással rendelkezik. Ideális hegesztési, feszítési, famegmunkálási, összeszerelési és tesztelési alkalmazásokhoz.
- T-alakú fogantyúval van felszerelve a könnyű rögzítés érdekében, és vinilvörös bevonattal rendelkezik, amely szilárd fogást biztosít a fogantyú felett.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs egy U kampós bilincskarral rendelkezik, amely biztosan tartja az elemeket, és fekete oxid bevonattal rendelkezik a forgács- és korrózióállóság érdekében.
- A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs innovatív, szabályozott horogmozgást tesz lehetővé, amely gyors, egykezes kezelést tesz lehetővé.
- Ergonómikus fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a kevésbé fáradtságot és a gyors rögzítési műveleteket.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs fix kialakítással rendelkezik az anyag rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül.
- A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs a hagyományos Destaco 311 bilincs modell robusztus, öntött változata.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 3011 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A. A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat ismétlődő mozgásai.
K. A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
V. Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Jelent valamit a márka bilincsfogantyújának színe?
V. Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. A szín alapvetően segít a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
K. A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
V. A Destaco fogantyúi általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.