DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V motoros kocsi 7500 lb. AH4ALY 34A060

DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V motoros kocsi 7500 lb.

Raktáron
Tétel: AH4ALY Modell: EU34-310 80/20 FPM 220-480VKereszthivatkozás: 34A060

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,107.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros kocsi
A gerendás karimához illeszkedik3-1/4 to 12-3/16"
Megfelel a gerenda magasságának24 "
Head Room to Shaft2-1 / 2 "
Terhelhetőség7500 font
Min. Sugárgörbe118-1 / 8 "
Sebességek száma2
Fázis3
A kocsi sebessége80/20 kép / perc
Feszültség220/480
Kerékátmérő4.375 "
Kerék anyagaÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikTerhelhetőségÁr
DEMAG EU22-200 80/20 FPM 220-480V motoros kocsi 4800 lb. AH4ALX 34A056 EU22-200 80/20 FPM 220-480V2-7/8" to 7-7/8"4800 font€6,554.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V motoros kocsi 7500 lb.
€6,107.68 /Mértékegység