DEMAG DCS Pro 10-2000 2/1 H5 VS6-11 480/60 Elektromos láncos emelő 4400 Lb. 16 láb | AC6JBF 34A042

DEMAG DCS Pro 10-2000 2/1 H5 VS6-11 480/60 Elektromos láncos emelő 4400 Lb. 16 láb

Raktáron
Tétel: AC6JBF Típus: DCS Pro 10-2000 2/1 H5 VS6-11 480/60Kereszthivatkozás: 34A042

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,625.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség4.5
FékDC lemez
Kapacitás4400 font
OsztályozásH4
kuplungTúlterhelés-csúszás
színekKék
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór2–12 láb.
befejezPorbevonat
Ház mélysége9-13 / 16 "
Ház hossza26.375 "
Ház szélessége13 11 / 16 "
Hz60
Lift16 ft.
Emelési sebesség0-20 fpm
Terhelhetőség4000 font
KenésKarbantartásmentes akár 10 évig.
Min. Horgok között23.5 "
Motoros HP2.95
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés2
HővédelemIgen
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8425110000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPÁr
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 16 láb | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Elektromos lánc emelő10.5 "1.35DC lemez32/8 kép / perc250 font13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 16 láb | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Elektromos lánc emelő10.5 "2.9DC lemez32/8 kép / perc250 font13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 ​​elektromos láncos emelő 275 Lb. 16 láb | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Elektromos lánc emelő10.5 "1.2DC lemez32/8 kép / perc250 font13.875 "0.3€3,674.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 elektromos láncos emelő 550 Lb. 16 láb | AC6HYX 33Z987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Elektromos lánc emelő10.5 "1.55DC lemez24/6 kép / perc500 font13.875 "0.48€3,971.93
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 elektromos láncos emelő 550 Lb. 16 láb | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Elektromos lánc emelő10.5 "3.0DC lemez24/6 kép / perc500 font13.875 "0.48€3,932.26
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 ​​elektromos láncos emelő 550 Lb. 16 láb | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Elektromos lánc emelő10.5 "1.0DC lemez24/6 kép / perc500 font13.875 "0.48€3,932.26
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 elektromos láncos emelő 1100 Lb. 16 láb | AC6HZB 33Z991 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60Elektromos lánc emelő11 "2.5DC lemez18/4.5 kép / perc1000 font15-11 / 16 "0.66€4,977.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG DCS Pro 10-2000 2/1 H5 VS6-11 480/60 Elektromos láncos emelő 4400 Lb. 16 láb
€11,625.87 /Mértékegység