DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​elektromos láncos emelő 550 Lb. 14 láb | AC6JAR 34A029

DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 550 Lb. 14 láb

Raktáron
Tétel: AC6JAR Típus: DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60Kereszthivatkozás: 34A029

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,993.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség1.75
FékDC lemez
Kapacitás550 font
OsztályozásH4
kuplungTúlterhelés-csúszás
színekKék
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésBeépített vezérlő fogantyú
Vezérlőzsinór14 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza18 5 / 16 "
Ház szélessége11 "
Hz60
Lift14 ft.
Emelési sebesség64/16 kép / perc
Terhelhetőség500 font
KenésKarbantartásmentes akár 10 évig.
Min. Horgok között32.125 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8425110000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPFeszültségHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeÁr
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6HZR 34A006 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5275 font0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,430.87
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60 Elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6HZT 34A007 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "2.9275 font0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,127.89
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6HZU 34A008 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/6030 "0.9275 font0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,342.55
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6HZY 34A012 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/6030 "1.5275 font0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6HZZ 34A013 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/6030 "3.1275 font0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€7,919.33
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​elektromos láncos emelő 275 Lb. 14 láb | AC6JAA 34A014 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/6030 "1.0275 font0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 elektromos láncos emelő 550 Lb. 14 láb | AC6JAH 34A021 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5550 font0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€8,144.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 550 Lb. 14 láb
€7,993.14 /Mértékegység