DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZN 34A003

DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb

Raktáron
Tétel: AC6HZN Típus: DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60Kereszthivatkozás: 34A003

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,430.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség1.5
FékDC lemez
Kapacitás275 font
OsztályozásH4
kuplungTúlterhelés-csúszás
színekKék
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésBeépített vezérlő fogantyú
Vezérlőzsinór9 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége6-13 / 16 "
Ház hossza16.5 "
Ház szélessége10.5 "
Hz60
Lift9 ft.
Emelési sebesség32/8 kép / perc
Terhelhetőség250 font
KenésKarbantartásmentes akár 10 évig.
Min. Horgok között27.375 "
Motoros HP0.3
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8425110000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPFeszültségHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeÁr
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 font0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,818.29
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 font0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,018.44
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 font0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 font0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,999.25
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 ​​elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6HZX 34A011 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/6027.375 "1.0275 font0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,903.15
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275 font1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€8,714.12
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 230/60 elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb | AC6JAC 34A016 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/6029.375 "4.8275 font1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€8,714.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 ​​Elektromos láncos emelő 275 Lb. 9 láb
€6,430.87 /Mértékegység