Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELTA 060683A Transz | CP3MHG 48RF12

DELTA 060683A Trans

Raktáron
Tétel: CP3MHG Típus: 060683AKereszthivatkozás: 48RF12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DELTA RP32856 Trans | CP3MHF 48RF10 RP32856€104.50
DELTA RP32508 Trans | CP3MHH 48RF19 RP32508€93.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELTA 060683A Trans
€105.25 /Mértékegység